Láser universal ”autoMAGIC”, Tipo: 5SP

Número de artículo: 468465 5SP
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Denominación del fabricante 654KLP5SP
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
Clase de láser 2M
Alcance 30 m
Intervalo de nivelación ±3 grados
Rosca para soporte 1/4 UNC, 5/8 UNC pul
Anchura 116 mm
Altura 112 mm
Profundidad 69 mm
Peso 0,5 kg
Tipo de producto Láser universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 468465 5SP
EAN / GTIN 4007368102946
Fabricante/responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Descripción

Ejecución:

Láser de líneas cruzadas y de 5 rayos en un aparato, autonivelable por medio de un sistema de péndulo dotado de amortiguación magnética. Líneas de láser pulsadas horizontales y verticales, conectables juntas y por separado. Láser de plomada hacia arriba y hacia abajo; 3 rayos láser horizontales hacia delante, hacia la izquierda y hacia la derecha; todos los rayos están dispuestos perpendicularmente entre sí. Bloqueable para reproducir líneas oblicuas y como protección para el transporte.

Volumen de suministro:

Soporte mural magnético con conexión para trípode, tablilla de mira para láser, bolsa de transporte y 3 pilas n.° 081561 tamaño LR6.