Cinta métrica enrollable HOLEX Pro, carcasa antideslizante Robusta, carcasa recubierta de goma, Longitud de cinta: 3m

Número de artículo: 462320 3
Descuento
16,23 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 39,78 € /piezas
  • 59,44 € /piezas
a petición
En stock
1.945 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo; negro
Graduación milímetros
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 3 m
Anchura de cinta 16 mm
Color de la cinta blanco
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 57 mm
Anchura carcasa / bastidor 27 mm
Altura carcasa / bastidor 56 mm
Color carcasa / bastidor negro; rojo
Material Acero; plástico
Longitud total 57 mm
Anchura total 27 mm
Altura total 56 mm
Enrollado automático de la cinta sí
Parada/detención de la cinta sí
Con clip para cinturón sí
Clase de precisión EG 2
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462320 3
EAN / GTIN 4069515051262
Número del fabricante 462320 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Cinta métrica con una estabilidad de pandeo elevada especial.
  • Carcasa de plástico protegida contra golpes con clip para cinturón desmontable.
  • Retorno de cinta automático y parada de cinta.
  • El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno.
  • Enganche final deslizante desplazable.
  • Cinta métrica blanca, estampada en rojo/negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.
  • Resorte de larga duración de acero de alta calidad.
  • Con carcasa revestida de goma.
  • Cinta métrica impresa en ambas caras.