Cinta métrica enrollable lectura mm/pulgadas, Longitud de cinta: 3m

Número de artículo: 462014 3
Precio por 1 Unidad (1,32 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 39,78 € /piezas
  • 65,99 € /piezas
a petición
En stock
7.208 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: EG II
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Anchura de cinta 16 mm
Carcasa longitud 66 mm
Carcasa anchura 27 mm
Carcasa altura 59 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Tipo de producto Cinta métrica de bolsillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 462014 3
EAN / GTIN 4045197879684
Número del fabricante 462014 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico con clip para cinturón desmontable. Retorno de la cinta y amortiguado automático y parada de cinta. Enganche final deslizante desplazable.
Cinta métrica blanca, impresa en negro, con lectura de mm/pulgadas (borde superior pulgadas; borde inferior mm). Carcasa roja con revestimiento de goma negro.