{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Graduación | Sin escala | |
| Material | Acero perfilado en I | |
| Longitud total | 3.000 mm | |
| Anchura total | 40 mm | |
| Altura total | 140 mm | |
| Peso | 26.000 g | |
| Norma | DIN 874 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Tipo de regla lineal | Regla de montaje | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | regla lineal |
| Número de artículo | 460800 3000 | |
| EAN / GTIN | 4045197225979 | |
| Número del fabricante | 460800 3000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |