• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Compás de puntas con estribo, Longitud L: 300mm

Número de artículo: 457700 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho del brazo 10,5 mm
Profundidad del brazo 7 mm
Anchura de abertura 355 mm
Superficie rectificado/a
Tipo de producto Compás
Longitud total 300 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 457700 300
EAN / GTIN 4045197206381
Número del fabricante 457700 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma resistente con lados angulosos, acero de herramientas, forjado y rectificado. Bisagra remachada que atraviesa la abertura entre los lados. Puntas rectificadas y templadas.