{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Linear Height | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 600 mm | |
| Ámbito de aplicación máximo | 0 mm - 977 mm | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Incremento numérico conmutable | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
| Incremento numérico conmutable | 0,001 / 0,0001 / 0,00001 / 0,000001 pul | |
| Diagonal pantalla | 21,3 cm | |
| Indicador con iluminación de fondo | sí | |
| Margen de error (L = longitud de medición en mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
| Precisión de repetición en el plano | 0,4 µm | |
| Alineación | 4 µm | |
| Desviación de la perpendicularidad (frontal) | 5 µm | |
| Método de desplazamiento del carro de medida | neumático | |
| Ejecución | Sin mango de sujeción | |
| Interfaz | Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz USB | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
| Tipo batería | Níquel-hidruro metálico | |
| Fuerza de medición | 1 N | |
| Técnica de medición | digital | |
| Altura total | 996 mm | |
| Peso | 26,1 kg | |
| Tipo de producto | Equipo de alturas |
| Número de artículo | 445395 600F | |
| EAN / GTIN | 4550501366366 | |
| Número del fabricante | 518-360-13 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |