Equipo digital de alturas 2D HG1, Tipo: 350

Número de artículo: 445355 350
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 424,71 € /piezas
  • 391,95 € /piezas
  • 77,92 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 350 mm
Ámbito de aplicación máximo 0 mm - 520 mm
Campo de aplicación con soporte de inserción de medición girado 170 mm - 520 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Incremento numérico conmutable 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Margen de error (L = longitud de medición en mm) 1,8 + L / 600 µm
Precisión de repetición en el plano 0,5 µm
Precisión de repetición de perforación 1 µm
Desviación de la perpendicularidad (frontal) 5 µm
Interfaz Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Níquel-hidruro metálico
Tensión nominal 4,8 V
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 445430
Fuerza de medición 1,0 ± 0,2 N
Técnica de medición digital
Longitud superficie de pie 255 mm
Anchura superficie de pie 278 mm
Altura total 688 mm
Peso 22 kg
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Equipo de alturas

Identificación y clasificación

Número de artículo 445355 350
EAN / GTIN 4067263301745
Número del fabricante 445355 350
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de medición:
  • Precisión de medición y fiabilidad excelentes gracias al sistema de medición incremental óptico.
  • Sistema de cojinete neumático para un desplazamiento suave y sin sacudidas.
  • Procesos de medición sencillos por medio de carros de medida motorizados.
  • Batería integrada recargable para una medición independiente de la red.
  • Compensación de la temperatura por medio de sensor de temperatura interno.

Unidad de mando e indicadora:
  • Pantalla táctil grande y clara con luz de fondo.
  • El usuario se guía por medio de iconos intuitivos en varios idiomas.
  • Posibilidad de establecer puntos cero adicionalmente en la pieza de trabajo.
  • Instrumento de medición adicional con interfaz Mahr Connect.
  • Seguro de cara al futuro gracias a la posibilidad de actualización.
  • Conexión automática en el modo de espera (sin pérdida de valores de medición).

funciones:
  • Palpación inferior o superior.
  • Ancho del puente o distancias de ranura, incl. centro de puente y de ranura.
  • Diámetro de perforación o de los ejes, incl. centro de la perforación o de los ejes.
  • Punto de inversión perforaciones (superior o inferior).
  • Punto de inversión eje (superior o inferior).
  • Calcular las distancias o simetría.
  • Funciones de medición dinámicas.
  • Medición de rectangularidad.
  • Medición de rectitud.
  • Programas de medición.
  • Procesamiento de datos de medición.
  • Impresión directa en impresoras con USB o inalámbricas.
  • Protocolos de medición en formato PDF o posibilidad de guardarlos como archivo CSV.

Además:
  • Botones de medición rápida y ruedecilla selectora para un movimiento rápido del cabezal, así como un inicio fácil de la medición.
  • Función de modo rápido.
  • Otras funciones: Medición en modo 2D, medición de cono, cálculo automático de distancia, ajuste de un tercer Punto cero, entrada de ajustes según ISO (por ejemplo, “H7”).

Volumen de suministro:

Incluido elemento de mando e indicador. Soporte n.° 445410 tam. T6, inserto de medición n.° 445420 tam. K6/51, bloque de ajuste, cable USB, caperuza protectora, fuente de alimentación, batería de iones de litio y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Juego de impresora inalámbrica n.° 499017 tam. PRINTER, radiorreceptor iwi n.° 498912 tam. STICK (2 necesarios), juego de palpadores de medición n.° 445400, cable de conexión de datos n.° 498941 tam. DK-M1, soporte n.° 445410 tam. TI, reloj comparador n.° 434671.

Nota:

Conserve el embalaje original para garantizar un transporte seguro y la recalibración del altímetro.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.
  • Para usar en placas de roca dura sin vibraciones de clase de calidad 0 o 1.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Protegido contra cuerpos extraños sólidos con un diámetro de ≥ 1,0 mm según IP 40.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por la tapa de la batería para cambiarla.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.