Equipo digital de alturas QM-Height, Tipo: 350

Número de artículo: 445233 350
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 424,71 € /piezas
  • 391,95 € /piezas
  • 77,92 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz USB
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 350 mm
Ámbito de aplicación máximo 0 mm - 465 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Incremento numérico conmutable 0,001 / 0,0005 mm
Margen de error (L = longitud de medición en mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Precisión de repetición en el plano 1,8 µm
Desviación de la perpendicularidad (frontal) 7 µm
Método de desplazamiento del carro de medida manual
Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Suministro de energía con pilas; Funcionamiento con alimentación de red
Cantidad de pilas contenidas 4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 LR6
Fuerza de medición 1,5 ±0,5 N
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Tipo de producto Equipo de alturas

Identificación y clasificación

Número de artículo 445233 350
EAN / GTIN 4946368760568
Número del fabricante 518-240
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de altura de alta precisión, compacto, de ajuste manual con indicador LCD monocromo de fácil lectura. Numerosas funciones de medición y análisis para el procesamiento de datos. Selección rápida y fácil de las funciones y todos los círculos importantes de diámetros interiores, exteriores y distancias. Velocidad de desplazamiento ilimitada. Vida útil de la batería mejorada.

Aplicación:

Ideales para el taller y la sala de medición.

Volumen de suministro:

Incluye palpador esférico ⌀ 5 mm, bloque calibrador, 4 pilas n.° 081561 tam. LR6.

Partes opcionales:

Pulsador, trazador, cable de datos y adaptador de red.

Nota:

Conserve el embalaje original para garantizar un transporte seguro y la recalibración del altímetro.