Equipo digital de alturas QM-Height, Tipo: 600

Número de artículo: 445233 600
Descuento
5.212,91 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 493,74 € /piezas
  • 563,94 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Ámbito de aplicación máx. 715 mm
Serie QM-Height
Suministro de energía Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red
Lectura 0,001 mm; 0,001 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB
Precisión de repetición en el plano 1,8 µm
Fuerza de medición 1,5 N
Incremento numérico 0,001 mm; 0,001 mm
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 600 mm
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Seguridad del valor de medición Ajuste único
Margen de error (L = longitud de medición en mm) 2,4 + 3,5L / 1000 µm
Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± 12 µm
Método de desplazamiento carro de medida manual
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 445233 600
EAN / GTIN 4946368760582
Número del fabricante 518-252
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de altura de alta precisión, compacto, de ajuste manual con indicador LCD monocromo de fácil lectura. Numerosas funciones de medición y análisis para el procesamiento de datos. Selección rápida y fácil de las funciones y todos los círculos importantes de diámetros interiores, exteriores y distancias. Velocidad de desplazamiento ilimitada. Vida útil de la batería mejorada.

Aplicación:

Ideales para el taller y la sala de medición.

Volumen de suministro:

Incluye palpador esférico ⌀ 5 mm, bloque calibrador, 4 pilas n.° 081561 tam. LR6.

Partes opcionales:

Pulsador, trazador, cable de datos y adaptador de red.

Nota:

Conserve el embalaje original para garantizar un transporte seguro y la recalibración del altímetro.