{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de brazo transversal D1 | 12 mm | |
| Brazo transversal longitud L1 | 185 mm | |
| ⌀ de columna D2 | 14 mm | |
| Altura columna L2 | 203 mm | |
| Rosca de conexión | Rosca exterior M8 | |
| Fuerza de retención | 800 N | |
| Pie magnético longitud | 60 mm | |
| Pie magnético anchura | 50 mm | |
| Pie magnético altura | 55 mm | |
| Tipo de producto | Soporte de medición |
| Número de artículo | 441190 N1 | |
| EAN / GTIN | 7290005394287 |