Reloj comparador palanca sensitiva digital, Longitud del brazo palpador 14,5 mm, Capacidad de medición por dirección / ⌀ de carcasa: 0,9/45mm

Número de artículo: 436501 0,9/45
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 46,10 € /piezas
  • 61,31 € /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición por dirección / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz USB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura 0,001 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Margen de desviación fe 5 µm
Error de histéresis fu 3 µm
Interfaz Puerto USB; Interfaz USB
Ángulo de giro 2×110 grados
Fuerza de medición 0,15 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Identificación y clasificación

Número de artículo 436501 0,9/45
EAN / GTIN 4059192074074
Número del fabricante 4306130
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Comparador de palanca sensitiva digital con indicador digital y analógico lectura de 1/1000.
Modo de medición: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Posibilidad de introducir un factor de corrección.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, pitón de sujeción ⌀ 8 mm, llave de pulsador de medición, palpador de medición de MD ⌀ 2 mm.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498951. Palpadores de repuesto, ver n.º 436210; 436240.