Soporte para calibre cilíndrico OD, Longitud del soporte: 50mm

Número de artículo: 435160 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del soporte (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión roscada espiga/soporte M10×1
⌀ de barra 12 mm
Longitud del soporte 50 mm
Tipo de producto Soporte calibre cilíndrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 435160 50
EAN / GTIN 2050001041555
Número del fabricante 32000072
Fabricante/responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Ejecución:

Soporte para dispositivos OD con conexión roscada M10×1. Para conexión directa a todos los calibres cilíndricos OD, tubo de ⌀ de 12 mm.

Nota:

Soporte para palpador eléctrico y en versión reforzada (tubo de ⌀ 18 mm), así como soporte con retracción para aliviar la presión sobre los contactos de medición disponibles bajo petición.