{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 10 mm | |
| Valor de división de escala | 0,01 mm | |
| Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
| Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 15 µm | |
| ⌀ de los pernos palpadores | 4 mm | |
| Puente longitud | 80 mm | |
| Puente anchura | 16 mm | |
| Técnica de medición | analógico | |
| ⌀ reloj comparador | 58 mm | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición de profundidad |
| Número de artículo | 434805 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197234124 | |
| Número del fabricante | 434805 10 | |
| Fabricante/responsable | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |