Palpador de medición de longitudes inductivo, Tipo: P2004M

Número de artículo: 434760 P2004M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 64

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición ± 2 mm
Repetibilidad 0,1 µm
Desviación de la linealidad en ± 0,5 mm 0,4 µm
Desviación de la linealidad en ± 1,0 mm 1,5 µm
Denominación del fabricante P 2004M
Compatibilidad Mahr
Clase de protección IP IP 64
Presión de medición en el punto cero eléctrico 0,75 ±0,15 N
Tipo de producto Pulsador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434760 P2004M
EAN / GTIN 4059192055042
Número del fabricante 5323010
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Palpador de medición de longitudes inductivo en compatibilidad con semipuentes Mahr o Tesa. Muy resistente, guiado por bolas y protegido mediante aleación de níquel-hierro contra influencias electromagnéticas (CEM). Linealidad muy elevada en toda la capacidad de medición.
Cubierta acodada para salida radial del cable. Cable flexionable por medio de la cubierta adjunta.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.

Volumen de suministro:

Incluye manual de instrucciones, cable conexión (2,5 m).

Partes opcionales:

Resortes presión de medición, cable de prolongación.