Reloj comparador digital con pantalla táctil e i-wi Lectura de 0,0001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434660 12,5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 12,5 mm
Lectura conmutable 0,0001 mm
Lectura conmutable 0,00001 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Altura de las cifras 11 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,0018 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Clase de protección IP IP 42
Fuerza de medición 0,65 – 0,90 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Función de preajuste
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 58,4 mm
Grosor de la carcasa 35,8 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2450
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434660 12,5
EAN / GTIN 4059192066529
Número del fabricante 4337770
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital de alta precisión con pantalla de dígitos muy grande e indicador de tolerancia integrado mediante LED de colores claros e iconos de pantalla para la clasificación de los valores medidos. Parte delantera de vidrio templado con paneles de control táctil sin desgaste y pantalla giratoria en 280°.
Con salida de datos bidireccional y sistema de radio integrado i-wi para la transmisión inalámbrica de los datos de medición a cualquier PC con facilidad.

Función:

PRESET (3 valores), límites de tolerancia y advertencia (3 tolerancias), pantalla LED a color según el modo: Bueno / Rechazo / Repetir / Límites de advertencia, ABS (la pantalla se puede ajustar a cero sin perder la referencia de PRESET), Factor (multiplicador para medir la distancia), Función LOCK (bloqueo general de teclas en el menú), DATA (transmisión de datos) / HOLD (congelar el valor de medición actual).
IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.° 081560 tam. CR2450.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498941.