Reloj comparador digital, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434622 12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 12,5 mm
Lectura seleccionable 0,0005/0,001/0,01 mm
Altura de las cifras 11 mm
Indicador con iluminación de fondo
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,0025 mm
Interfaz Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 30
Fuerza de medición ≤ 1,5 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 59 mm
Profundidad 42,9 mm
Longitud 117,8 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434622 12,5
EAN / GTIN 4550501373951
Número del fabricante 543-855B-D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes.
Inserto de medición con bola de metal duro, rosca M2,5×0,45.

Ventaja:

  • Interfaz bidireccional Digimatic S1.
  • Luz de fondo LCD roja/verde para la evaluación visual de la tolerancia GO/±NG.
  • Pantalla de gráfico de barras analógico.
  • Función de RANGO MÁX./MÍN. (valor de descentramiento) con una frecuencia de 500 escaneos por segundo.
  • Alimentación eléctrica externa mediante la fuente de alimentación de CA.
  • Precisión elevada.

Función:

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ 2,5 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Incluye cable de alimentación n.° 497661, fuente de alimentación de CA CC 6V / 2A (versión CEE de Alemania).

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497081, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.