Fuente de alimentación de CA, DA 6 voltios/2A, Tipo: ADAPTER

Número de artículo: 497661 ADAPTER
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 220 V
Tensión de salida 6 V
Corriente de carga máxima 2 A
Tipo de producto Fuente de alimentación

Identificación y clasificación

Número de artículo 497661 ADAPTER
EAN / GTIN 4550501347266
Número del fabricante 06AGZ369D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Aplicación:

Esta fuente de alimentación es apta para el uso en la UE (excepto el Reino Unido) y se puede utilizar, por ejemplo, para la impresora/registradora serie 264 DP-1VA o DP-1VR o el indicador ABS Digimatic de la serie 543 ID-F.

Idóneo para:

Equipos digitales de alturas n.° 445233; 445234; 445395.

Nota:

Versión CCE Alemania (Europa).