Reloj comparador absoluto digital con fórmula de cálculo, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434551 12,5
Descuento
547,23 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,72 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 12,5 mm
Lectura seleccionable 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,003 mm
Interfaz Interfaz Digimatic; Puerto USB
Clase de protección IP IP 42
Fuerza de medición ≤ 1,5 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
⌀ de carcasa 61 mm
Grosor de la carcasa 39 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434551 12,5
EAN / GTIN 4946368863146
Número del fabricante 543-340B-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador multifuncional con escala capacitiva absoluta. El valor de medición se mantiene incluso tras la desconexión. Con fórmula de cálculo integrada.

Ejecución - imagen:

Salida de datos
Ein/Aus (ON/OFF)
Preajuste
Evaluación de tolerancias / función Modo
Función del mantenimiento del valor de medición
Conmutación Zero / ABS

Función:

ABS / INC, PRESET, puesta a cero, valoración de la tolerancia. Función de mantenimiento del valor de medición, función MÁX / MÍN.
IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Aplicación:

Se puede utilizar con diferentes puentes de medición.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Nota:

Ax + B + Cx-1 (x = recorrido de medición) Existe la posibilidad de utilizar coeficientes libremente seleccionables.