Reloj comparador digital con pantalla táctil Lectura de 0,01 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434311 12,5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 99,29 PLN /piezas
  • 123,62 PLN /piezas
a petición
En stock
228 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Średnica obudowy 58,4 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2450)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Stopień ochrony IP IP42
Grubość obudowy 35,8 mm
Oznaczenie producenta MarCator 1086 R
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Pomiar siły min. 0,65 N
Pomiar siły maks. 0,9 N
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Granica błędu 0,02 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Odchyłka pomiarowa 20 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Wskaźnik podświetlany
Nastawne znaczniki tolerancji zak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Odczyt, cal 0,0005 cal
Złącze Digimatic; Złącze USB
Funkcja preset
Nadaje się do kalibracji
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identificación y clasificación

Número de artículo 434311 12,5
EAN / GTIN 4059192066543
Número del fabricante 4337780
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Wykonanie:

Czujnik zegarowy z bardzo dużymi wskazaniami cyfrowymi i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji.
(ze wskaźnikiem wartości pomiarowych lub bez niego)
Przód ze szkła hartowanego z odpornymi na ścieranie polami dotykowymi, 3 wartości PRESET, kolorowy wskaźnik LED zależnie od trybu tolerancji.

Funkcja:

Wartość PRESET, tolerancja, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do wartości PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), funkcja LOCK (blokada przycisku w menu). Możliwe przesyłanie danych.
IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀> 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941, kroužek pro ochranu proti nárazům a ochranná fólie na vyžádání.

Descargas y documentos

Productos adecuados