{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris plata | |
| Denominación del fabricante | Seitenschneider Micro-Tech bündig | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | gris; negro | |
| Forma mordazas / boca | de punta; extrafinas | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Longitud mordazas / boca | 21 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 10,5 mm | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Aptitud para | Alambre de cobre | |
| Bisel de corte | Sin filo cortante | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate de corte diagonal | |
| Características | Sin juego | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Superficie | Efecto chorreado mate | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Longitud total | 120 mm |
| Número de artículo | 418.MT | |
| EAN / GTIN | 3148511755327 | |
| Número del fabricante | 418.MT | |
| Número L | L60130 3287 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |