• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Parallelzwinge, bis 25 mm Spannweite, 15 - 20 mm Altura libre

Número de artículo: 432-001

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Serie 432
Color gris; negro
Modelo forma estriada
Tipo de abrazadera Sargento paralelo
Alcance mín. c 15 mm
Alcance máx. 20 mm
Fuerza de sujeción máx. F 1.300 N
Abertura de sujeción mín. a; b 0 mm
Abertura de sujeción máx. a; b 25 mm
Material brazos de sujeción fundición maleable
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Modo de manejo Uso con dos manos
Con placa de compresión
Forma superficie de sujeción forma angular
Superficies de apriete con tapa protectora
Forma estribo Forma de C
Peso total 160 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 432-001
EAN / GTIN 4027474795252
Número del fabricante 432-001
Número L 861901 25
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas paralelas de la serie 432 se utilizan para la sujeción interna y externa universal de diversas formas de piezas de trabajo en el ámbito artesanal, industrial y taller. La serie 432 tiene cuatro superficies diferentes para su uso en diferentes formas de piezas de trabajo, lo que garantiza un uso universal.
  • Fuerza de sujeción de hasta 8.500 N
  • Husillos trapezoidales de fácil movimiento aseguran una transmisión de potencia aún mayor

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 25 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 1
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Fuerza de sujeción [N]: 1.300 Nm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Proyección (de a) [mm]: 15 - 20
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 25 mm /