{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 6 mm - 8 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
| Límite de error | 0,004 mm | |
| ⌀ de tambor de medición | 17 mm | |
| Medida a | 2 mm | |
| Profundidad de medición estándar | 57 mm | |
| Profundidad de medición con prolongación | 157 mm | |
| Técnica de medición | analógico | |
| Longitud total | 106 mm | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
| Número de artículo | 429000 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4946368517155 | |
| Número del fabricante | 368-161 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |