Prolongación para micrómetro para interiores, Tipo: 6-12

Número de artículo: 428993 6-12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición Tam. 6−8 hasta 10−12 mm
Longitud 100 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 428993 6-12
EAN / GTIN 4045197482266
Número del fabricante 428993 6-12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Prolongación para atornillar entre la cabeza de medición y la unidad indicadora.

Idóneo para:

Micrómetros de interiores n.º 428990.