Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 6-8mm

Número de artículo: 428990 6-8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 103,43 € /piezas
  • 73,01 € /piezas
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 6 mm - 8 mm
Lectura 0,001 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,004 mm
Medida a 1,5 mm
Profundidad de medición estándar 54 mm
Profundidad de medición con prolongación 154 mm
Técnica de medición analógico
⌀ anillo de comprobación 6 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 428990 6-8
EAN / GTIN 4045197276315
Número del fabricante 428990 6-8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de ⌀ 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de ⌀ 12 MD).

Volumen de suministro:

Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.