Aparato de medición rápida de interiores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 30-40mm

Número de artículo: 428933 30-40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 53,82 € /piezas
  • 29,84 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Clase de protección IP: IP65
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Distancia entre la superficie de medición y el agujero ciego a 0,5 mm
Con anillo de comprobación no
Lectura, milímetros 0,001 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Función de preajuste
Standardmesstiefe 76 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Aparato de medición rápida de interiores
Carraca sensitiva
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición convexa
Margen de error 4 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 76 mm
Capacidad de medición mín. 30 mm
Capacidad de medición máx. 40 mm
Norma DIN 863-4
Certificado de prueba
Calibrable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 428933 30-40
EAN / GTIN 4059192065355
Número del fabricante 4192212
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetros internos de 3 puntos o instrumentos de medición rápida internos con rosca de conexión para un fácil cambio de los cabezales de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40 mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. A partir de 12 mm para medir hasta la base de perforación.
Instrumentos de medición rápidos internos con retracción de palanca en todo el rango de medición. Gran pantalla táctil giratoria (270°) con funciones de medición prácticas, por ejemplo, 3 PRESET, indicación de tolerancia con 3 LED de colores y símbolos en la pantalla, ABS.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, anillos de comprobación n.º 484030, placa de sujeción para soporte de micrómetro n.º 428951.
Cable de datos n.° 498941.