{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Distancia entre la superficie de medición y el agujero ciego a | 0,5 mm | |
| Con anillo de comprobación | no | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm | |
| Interfaz | Digimatic; Interfaz USB | |
| Función de preajuste | sí | |
| Standardmesstiefe | 64 mm | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Aparato de medición rápida de interiores | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | digital | |
| Ejecución de la superficie de medición | Superficie de medición convexa | |
| Margen de error | 4 µm | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Longitud total | 64 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 16 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 20 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 428933 16-20 | |
| EAN / GTIN | 4059192065324 | |
| Número del fabricante | 4192209 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |