Micrómetro de interiores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 85-100mm

Número de artículo: 428931 85-100
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 40,72 € /piezas
  • 53,82 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Estuche
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Distancia entre la superficie de medición y el agujero ciego (a) 0,5 mm
Con anillo de comprobación
Con prolongación
Profundidad de medición estándar 97 mm
Con cabezas de medición
Lectura, milímetros 0,001 mm
Interfaz Digimatic
Función de preajuste
Conmutación medición relativa/absoluta
Standardmesstiefe 97 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Aparato de medición rápida de interiores
Paso de husillo 1,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición convexa
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Margen de error 5 µm
Desviación de medición E MPE 5 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 85 mm
Capacidad de medición máx. 100 mm
Calibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 428931 85-100
EAN / GTIN 4059192064921
Número del fabricante 4191217
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetros internos de 3 puntos o instrumentos de medición rápida internos con rosca de conexión para un fácil cambio de los cabezales de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40 mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. A partir de 12 mm para medir hasta la base de perforación.
Micrómetros de interiores con carraca sensible, mediciones rápidas mediante paso de husillo de 1,5 mm. Funciones de medición prácticas, por ejemplo, 3 PRESET, visualización de tolerancia por símbolos, ABS.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, anillos de comprobación n.º 484030, placa de sujeción para soporte de micrómetro n.º 428951.
Cable de datos n.° 498941.

Descargas y documentos

Productos adecuados