Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Holematic mit Bluetooth®, Messbereich: 80-100mm

Artikel-Nr.: 428702 80-100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
Serie HCT
IP Schutzart IP67
Herstellerbezeichnung Holematic
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Funkanwendung HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Herstellersoftware
Abstand Messfläche zu Grundloch a 0,5 mm
mit Einstellring nein
mit Messköpfen ja
Anzahl Messköpfe 1 St.
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Schnittstelle Bluetooth®; Opto RS232C; USB-Schnittstelle
Preset-Funktion ja
Standardmesstiefe 85 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Innen-Schnellmessgerät
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Fehlergrenze 5 µm
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 80 mm
Messbereich max. 100 mm
Norm DIN 863
Prüfprotokoll ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428702 80-100
EAN / GTIN 5051102208394
Herstellernummer XTH80W-BT

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Holematic für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5−16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

Funktion:

  • Umschaltung mm / Zoll.
  • Einstellung von 2 Preset-Werten.
  • Ein- / Aus-Haltewert-Taste.
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Messpistole, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.