Micrómetro de interiores de pico, digital con salida de datos, Capacidad de medición: 5-30mm

Número de artículo: 426850 5-30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,52 € /piezas
  • 42,82 € /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 5 mm - 30 mm
Lectura 0,001 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Micrómetro de interiores de pico

Identificación y clasificación

Número de artículo 426850 5-30
EAN / GTIN 4946368696157
Número del fabricante 345-250-30
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Lectura directa por indicador digital. Varilla completamente templada, rectificada y lapeada. Picos de medición refrentados de metal duro, rectificados y lapeados de precisión. Presión de medición constante por medio de trinquete sensitivo. Con tornillo de sujeción.

Ejecución - imagen:

Preajuste para cualquier valor inicial.
Puesta a cero en todas las posiciones sin borrar la medida absoluta.
Con el botón de valor de espera se puede mantener el resultado de medición (por ejemplo, en posiciones de medición desfavorables).

Precisión:

Hasta 30 mm: 5 µm / desde 30 mm: 6 µm.

Volumen de suministro:

1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445, anillos de comprobación n.º 484030.