Micrómetro de profundidad digital con salida de datos, Capacidad de medición: 0-150mm

Número de artículo: 425400 0-150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 162,05 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,001 mm
⌀ aguja de medición 4 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Técnica de medición digital
Longitud de puente 100 mm
Número de agujas de medición 6
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 425400 0-150
EAN / GTIN 4946368695846
Número del fabricante 329-250-30
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Indicador digital de valores de medición claro (7,5 mm de altura), para una lectura rápida y sin errores. Lectura adicional mediante nonio.
Para alcanzar las distintas profundidades de medición se intercambian las agujas de medición, que están escalonadas en incrementos de 25 mm. Husillo de medición completamente templado y rectificado. Puente de acero templado para herramientas con superficie de medición lapeada, micrómetro cromado mate. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Presión de medición constante por medio de carraca sensitiva.

Ejecución - imagen:

Botón de valor de espera:
pulsando el botón se puede mantener el resultado de medición. (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).
Punto cero / medida absoluta
permite la puesta a cero en cualquier posición: Tras pulsar el botón de nuevo vuelve a aparecer la medida absoluta.
Tecla de preajuste:
para ajustar a ″cero”. Este ajuste se mantiene guardado incluso tras la desconexión del indicador.

Volumen de suministro:

Incluidas agujas de medición y 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.