Juego de micrómetros para exteriores digitales IP65 con salida de datos, Capacidad de medición: 0-100mm

Número de artículo: 421328 0-100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 136,89 € /piezas
  • 243,36 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 3611
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 3611
Lectura conmutable mm / pulgadas
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 65
Lectura 0,001 mm
Técnica de medición digital
Número de micrómetros 4
Número de barras de ajuste 3
Embalaje Caja estable
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 421328 0-100
EAN / GTIN 4059192058517
Número del fabricante 4157015
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores n.º 421318.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Barras de ajuste incluidas.