{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología |
Digital
|
|
| Lectura |
0,01 mm
|
|
| Capacidad de medición máx. |
200 mm
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Margen de error |
0,02 mm
|
|
| Longitud de puente |
100 mm
|
|
| Sección transversal regleta graduada |
12x4 mm
|
|
| Interfaz |
Interfaz USB; Puerto USB
|
|
| Clase de protección IP: |
IP67
|
|
| Material |
acero fino (INOX)
|
|
| Templado |
sí
|
|
| Norma |
norma de fábrica
|
|
| Cantidad de pilas contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo de batería |
Litio (Li)
|
|
| Tamaño constructivo internacional |
Pila redonda (CR2032)
|
|
| Embalaje |
Caja
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas
|
|
| Lectura |
0,0005 pul
|
|
| Función de preajuste |
sí
|
|
| Lectura conmutable |
sí
|
|
| Altura de las cifras pantalla LCD |
8 mm
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Tipo de producto |
Calibre de profundidad
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Recalibrable |
sí
|
| Número de artículo | 418746 200 | |
| EAN / GTIN | 2050001949691 | |
| Número del fabricante | 78102 | |
| Fabricante/responsable | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |