{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Lectura | 0,0005 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Límite de error | 0,03 mm | |
| Interfaz | Puerto USB | |
| Clase de protección IP | IP 67 | |
| Longitud del pico | 100 mm | |
| ⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
| Técnica de medición | digital | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Todas las piezas | templado | |
| Embalaje | Caja estable | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller |
| Número de artículo | 415366 200 | |
| EAN / GTIN | 2050001894021 | |
| Fabricante/responsable | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it |