{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología | Digital | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Capacidad de medición máx. | 500 mm | |
| Margen de error | 0,04 mm | |
| Longitud del pico L | 150 mm | |
| Diámetro del inserto de medición interior | 10 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Recargable | no | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Templado | sí | |
| Lectura | 0,0005 pul | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Puntas de medición | sí | |
| Función de preajuste | sí | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 14 mm | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 415365 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001859105 | |
| Número del fabricante | DIGI PLUTO BD 500 / 150 | |
| Fabricante/responsable | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |