Pie de rey digital TESA TWIN-CAL con varilla de profundidad redonda, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412765 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: ⌀ 1,6
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad ⌀ 1,6
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC
Rodillo de accionamiento
Longitud del pico 40 mm
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Conmutación stand-by
Desconexión automática
Duración de funcionamiento 12000 h
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
Tamaño constructivo internacional CR2032
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 412765 150
EAN / GTIN 7630041106145
Número del fabricante 00530094

Descripción

Ejecución:

Pantalla grande, de alto contraste con una altura de las cifras de 11 mm. Más de 12 000 horas de funcionamiento, conmutación de espera al cabo de 10 min y desconexión automática al cabo de 2 h. Modo de medición ABS, conexión TLC integrada para la transmisión de datos.
Con rodillo de accionamiento.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Volumen de suministro:

Incl. 1 pila n.º 081560 CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498918, radio n.° 498921 tam. BT.

Nota:

También disponible como juego con radio n.° 498921 tam. BT bajo petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados