{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 862 | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Lectura | 0,0005 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Límite de error | 0,03 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Varilla de profundidad | plano | |
| Interfaz | Conexión RS232C; Interfaz USB | |
| Clase de protección IP | IP 67 | |
| Longitud del pico | 40 mm | |
| Conmutación stand-by | sí | |
| Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos | sí | |
| Técnica de medición | digital | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Todas las piezas | templado | |
| Embalaje | caja estable | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |
| Número de artículo | 412616 150 | |
| Número del fabricante | 412616 150 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |