Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Prolongaciones de polos para placa de sujeción electromagnéticas permanentes MillTec, Tipo: PFR

Número de artículo: 383510 PFR

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

70 mm
Altura 45 mm
Ejecución fijo
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 383510 PFR
Número del fabricante PFR 70/45
Fabricante/responsable Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Descripción

Ventaja:

  • Sujeción rápida y segura de piezas irregulares.
  • Fuerza de sujeción uniforme por toda la superficie sin desplazar la pieza de trabajo.
  • Sujeción de construcciones soldadas deformadas en poco tiempo.
  • Permiten perforaciones a través de la herramienta de trabajo sin dañar la placa de imán.
  • Rendimiento magnético un 20 % superior a las prolongaciones de polos habituales.
  • El tornillo prisionero integrado permite un posicionamiento sencillo y rápido.
  • La construcción encapsulada evita la penetración de virutas.

Idóneo para:

N.º 383050