Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Placa de sujeción electromagnética permanente MillTec Basic, Tipo: 406MTB

Número de artículo: 383050 406MTB

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 600 mm
Anchura 405 mm
Altura 51 mm
Número de polos 24
Paso polar 70 mm
Peso 75 kg
Fuerza de retención máxima 150 kN
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Placa magnética de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 383050 406MTB
Número del fabricante MTB 406 + XT 200
Fabricante/responsable Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Descripción

Ejecución:

  • Construcción monobloque innovadora y patentada para la máxima rigidez y fiabilidad.
  • Acoplamiento rápido para las conexiones eléctricas.

Ventaja:

  • El mecanizado sin vibraciones cuida la herramienta y la máquina.
  • Mecanizado desde cinco lados sin contornos de interferencia.
  • Aprovechamiento completo de los recorridos de desplazamiento.
  • Reducción considerable de tiempos de equipamiento.
  • Insensible a los cortes de corriente.
  • Fresado planoparalelo rápido y preciso.
  • Fuerza de sujeción uniforme en toda la superficie de sujeción
  • Altura constructiva reducida
  • Fuerzas de retención muy elevadas
  • Posicionamiento sencillo y rápido de las piezas de trabajo.
  • Superficie patentada completamente de metal “All Steel” en tecnología Monolith.
  • Estructura de bloque maciza sin componentes mecánicos sueltos (mayor estabilidad y resistencia mecánica).
  • Superficie de un componente completamente cerrada (sin posibilidad de que penetren líquidos).
  • Peso reducido.

Aplicación:

Uso en la construcción de moldes, instalaciones o máquinas.

Volumen de suministro:

Incluye control XT200, para controlar una placa de sujeción magnética.

Partes opcionales:

Prolongaciones de polos n.º 383510.

Nota:

¡Paquete de instalación para controlar varias placas de sujeción electromagnéticas permanentes disponibles a petición!
El cable de corriente se entrega sin enchufe de conexión. Conexión a la red 400 V / 50 Hz.