Tuerca de alargamiento, Rosca: M14

Número de artículo: 375396 M14
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
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Verlängerungs-Mutter
Medida entre vértices e 23,36 mm
Tamaño de rosca d M14
Superficie negro
Tipo de producto Tuerca
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 375396 M14
EAN / GTIN 4069515013741
Número del fabricante 375396 M14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Longitud doble que la de la tuerca alta n.º 375385 (= 3,0 d altura), plana por ambos extremos.

Aplicación:

Para atornillar entre sí dos espárragos.

Material:

Endurecido, negro.