Cojinete cónico Forma D, Para rosca: M8

Número de artículo: 375355 M8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
461 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6319D
Para rosca M8
⌀ de la perforación d2 9,6 mm
⌀ exterior d4 17 mm
Fuerza h3 3,5 mm
Tipo de producto Cojinete cónico

Identificación y clasificación

Número de artículo 375355 M8
EAN / GTIN 4020772081867
Número del fabricante 81869
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

Aplicación:

Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.
La forma D sólo se puede utilizar sobre perforaciones, a fin de que la arandela se apoye por completo.

Norma:

DIN 6319 (forma G similar a DIN 6319).