Soporte atornillado, Altura máxima de asiento: 140mm

Número de artículo: 373505 140
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
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura máxima de asiento 140 mm
Tipo de producto Soporte atornillado

Identificación y clasificación

Número de artículo 373505 140
EAN / GTIN 4069515013062
Número del fabricante 373505 140
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y husillo endurecidos, negros, rosca trapezoidal.
Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

Nota:

A partir de tam. 52 con taladro de centr. ⌀ 12 mm para las piezas superp. n.º 375000 − 375030.