Brida con dientes escalonados, Ancho de ranura×Longitud total: 9X60mm

Número de artículo: 372005 9X60
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 60 mm
Ancho de ranura 9 mm
Tipo de producto Brida
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 372005 9X60
EAN / GTIN 4069515013321
Número del fabricante 372005 9X60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Solo en combinación con las bases de sujeción universales n.° 372205.

Material:

Endurecido, negro.