Upínky se stupňovitými zuby, Šířka drážky × plná délka: 9X60mm

Artiklové číslo: 372005 9X60
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
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × plná délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 60 mm
Šířka zářezu 9 mm
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 372005 9X60
EAN / GTIN 4069515013321
Číslo výrobce 372005 9X60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pouze ve spojení s univerzálními upínacími podložkami č. 372205.

Materiál:

Kalená, černá.