Hay una alternativa para este artículo

Brida con dientes escalonados, Ancho de ranura×Longitud total: 11X80mm

Número de artículo: 372005 11X80
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 15 mm
Anchura 30 mm
Para tornillos de amarre M10
Tipo de producto Bridas

Identificación y clasificación

Número de artículo 372005 11X80
EAN / GTIN 4069515013338
Número del fabricante 372005 11X80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Solo en combinación con las bases de sujeción universales n.° 372205.

Material:

Endurecido, negro.