Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Ins. pendular estriado, rosca exterior, basculante, Rosca M: M6

Número de artículo: 370063 M6

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Apoyo pendular
Diámetro exterior D 26 mm
Superficie de apoyo estriado
Altura H 36 mm
Longitud cabezal L1 10 mm
Capacidad de carga máx. 0,064 kN
Rosca M M6
Tipo de rosca Rosca exterior
Material del soporte para soportes pendulares Acero bonificado.

Identificación y clasificación

Número de artículo 370063 M6
EAN / GTIN 4059245309627
Número del fabricante K1164.606
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Provedení:

  • Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.
  • Kulička je zajištěna proti protočení.

Samočinné vracení do výchozí polohy.
S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Poznámka:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 − 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.