Pinza de sujeción Pitbull roma, Rosca M: M2,5

Número de artículo: 370030 M2,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    41,28 € / 1 Unidad
  • de 8Unidad
    34,40 € / 1 Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M2,5
BH9 9,5 mm
H 6,6 mm
B1 3,8 mm
H1 3,6 mm
Altura H2 1,9 mm
Anchura de sujeción 9,5 mm
Recorrido de sujeción 0,15 mm
Par de apriete máximo 1,8 Nm
Fuerza de sujeción 2,8 kN
Material Acero
Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

Identificación y clasificación

Número de artículo 370030 M2,5
EAN / GTIN 4046368563104
Número del fabricante 56010
Fabricante/responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

  • Elemento de apriete con tornillo de hexágono interior DIN912 con junta tórica resistente al aceite.
  • Sujeción segura y precisa.
  • Medidas constructivas reducidas, por ello menos interferencias.

Cantos romos para trabajos generales.

Aplicación:

Ideal para sujeción múltiple.