Pinzas de sujeción excéntricas, Rosca M: M6

Número de artículo: 370005 M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,00 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    10,00 € / 1 Unidad
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M6
Disco hexagonal SW 16 mm
Tornillo con hexágono interior SW1 4 mm
Carrera de excéntrica S1 1,3 mm
Medida A 7,8 mm
Altura del disco H 4,8 mm
Longitud de rosca L 12 mm
Fuerza de sujeción 3,4 kN
Par de apriete máximo 8,5 Nm
Tipo de producto Pinza de sujeción de excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 370005 M6
EAN / GTIN 4046368503261
Número del fabricante 50206
Fabricante/responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Disco de latón de 6 caras con tornillo excéntrico de acero.
  • Reducida demanda de espacio, por ello menos interferencias.
  • Sujeción de piezas de trabajo de cualquier forma.

Volumen de suministro:

1 tornillo de acero, 1 disco de apriete.

Nota:

¡En el caso de la abrazadera M 10 se necesita un destornillador acodado hexagonal del tam. 7!