Juego de bases paralelas (5 pares) magnéticas, Longitud: 90mm

Número de artículo: 366740 90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Establecer precio 5 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad regletas 5 par
Anchura 2,5 mm
Altura 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm
Longitud 90 mm
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 366740 90
EAN / GTIN 4045197693815
Número del fabricante 366740 90
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Precisión: Tolerancia de altura ± 0,01 mm; Tolerancia de ancho ± 0,02 mm.
Dureza: 60 HRC.
Rectificado de precisión por pares.
Reducción del tiempo de sujeción hasta en un 10 %.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Nota:

Bases paralelas individuales – pares suministrables ex fabricante.
Disponible también en longitudes de 50, 70, 100 y 150 mm.