{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | GARANT | |
| Cantidad regletas | 1 par | |
| Longitud L | 125 mm | |
| Anchura B | 14 mm | |
| Tolerancia de anchura ± | 0,007 mm | |
| Altura H | 22 mm | |
| Tolerancia de altura ± | 0,007 mm | |
| Dureza (HRC) | 60 | |
| Descripción de la forma | En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a | |
| Tipo de producto | Bases paralelas |
| Número de artículo | 366711 14X22 | |
| EAN / GTIN | 4045197800053 | |
| Número del fabricante | 366711 14X22 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |