Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 60mm

Número de artículo: 365035 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
154 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas A 60 mm
Gama de sujeción b 79 mm
Altura de mordazas C 25 mm
Longitud cuerpo base a 169 mm
Anchura cuerpo de base B 115 mm
Altura total c 55 mm
Distancia ranuras de sujeción 90 mm
Anchura ranuras de sujeción 13 mm
Longitud total máxima L4 271 mm
Peso 3,2 kg
Código de colores para los accesorios adecuados Tornillo de banco BM azul
Tipo de producto Tornillo de banco para taladradoras

Identificación y clasificación

Número de artículo 365035 60
EAN / GTIN 4045197770677
Número del fabricante 365035 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Tipo de construcción estable con husillo resistente.
  • Mordazas templadas y rectificadas.
  • Sujeción precisa mediante guía plana.
  • Una boca con prisma horizontal y vertical para material redondeado; la otra, lisa.
  • Las dos bocas están escalonadas para la sujeción de piezas planas.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

Material:

Cuerpo y boca móvil de fundición especial.

Precisión:

Dentro de 0,10 mm.